Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65299404K Nutmutter KMMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65299404K
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65299404K
EAN/GTIN:
     4067201354680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Nutmutter geschlitzt

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A. Schraube Edelstahl A2-70.

Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemm-schraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KMM1a Typ
d 1:
M12 x 1,5 mm
d2:
28 mm
d3:
23 mm
R:
28,2 mm
h:
9,8 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
z:
0,5 mm
Schraube DIN 912:
M3 x 12 Schraube <BR/> DIN 9
Gewicht:
33 g
Weitere Suchbegriffe: din 1804 a2, nutmutter geschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65240400
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.