Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65299130 Mutter DIN 934 A4 M30 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65299130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65299130
EAN/GTIN:
     4067201259886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG


Werkstoff: Wahlweise Edelstahl V2A (A2) oder V4A (A4).

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Gewinde.
Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 Werkstoff
Gewinde:
M30 mm
Steigung:
3,5 mm
m:
24 mm
s:
46 mm
Gewicht p. % Stk.:
22,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, DIN934 934 hexagon nut Sechskantmutter Edelstah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.