Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65263000 Nutmutter DIN 1804 Form W M30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65263000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65263000
EAN/GTIN:
     4067201241454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m30x1,5


Werkstoff: Stahl brüniert, ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M30x1,5 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
50 mm
d3:
43 mm
h h14:
10 mm
b:
7 mm
t:
3 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
94 g
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m 30, Wälzlagernutmuttern, Sicherungsmuttern, Welzlagermuttern, Wälzlager Nutmuttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 19 KM19, Wellenmuttern, Welzlager-Muttern, KM 3 KM3, KM 5 KM5, KM 9 KM9, KM 14 KM14, Wellennutmuttern, Wällenmuttern, KM 11 KM11, KM 13 KM13, KM 6 KM6, Wälzlager-Nutmuttern, safety nut, KM 15 KM15, KM 7 KM7, KM 4 KM4, Wälzlagermuttern, DIN1804, locknut, Hakenmuttern, KM 10 KM10, KM 18 KM18, KM 17 KM17, KM 0 KM0, DIN part, Nutenmuttern, Nutmutern, KM 20 KM20, KM 1 KM1, Nuttmuttern, Wälzlager-Muttern, Nuttenmuttern, DIN-Teil, KM 12 KM12, KM 8 KM8, KM 16 KM16, KM 2 KM2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.