Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65262400 Nutmutter DIN 1804 Form W M24x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65262400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65262400
EAN/GTIN:
     4067201239390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m24x1,5


Werkstoff: Stahl brüniert, ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M24x1,5 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
42 mm
d3:
36 mm
h h14:
9 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
63 g
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m24, Sicherungsmuttern, Welzlager-Muttern, DIN1804, DIN-Teil, KM 10 KM10, KM 8 KM8, Wälzlager Nutmuttern, KM 5 KM5, Wellenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Welzlagermuttern, KM 6 KM6, KM 0 KM0, KM 20 KM20, KM 4 KM4, safety nut, Hakenmuttern, KM 11 KM11, Wällenmuttern, KM 16 KM16, KM 19 KM19, locknut, KM 9 KM9, Wälzlagernutmuttern, KM 14 KM14, DIN part, Nutmutern, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Nutmuttern, Wellennutmuttern, KM 12 KM12, KM 18 KM18, KM 13 KM13, Nutenmuttern, Wälzlagermuttern, KM 7 KM7, KM 3 KM3, Nuttmuttern, Nuttenmuttern, KM 17 KM17, KM 2 KM2, KM 1 KM1, KM 15 KM15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.