Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65261800 Nutmutter DIN 1804 Form W M18x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65261800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65261800
EAN/GTIN:
     4067201244585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
nutmutter din 1804 stahl m18x1,5


Werkstoff: Stahl brüniert, ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M18x1,5 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
34 mm
d3:
28 mm
h h14:
8 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
38 g
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m18x1,5, Welzlager-Nutmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Wällenmuttern, KM 13 KM13, KM 12 KM12, Welzlager-Muttern, Wellenmuttern, KM 19 KM19, KM 11 KM11, DIN part, Sicherungsmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 4 KM4, KM 7 KM7, KM 3 KM3, Welzlagermuttern, Wellennutmuttern, KM 2 KM2, KM 17 KM17, KM 18 KM18, Wälzlager Nutmuttern, KM 9 KM9, Nutmutern, Nuttmuttern, Wälzlager-Muttern, Hakenmuttern, Wälzlagermuttern, KM 5 KM5, KM 20 KM20, KM 14 KM14, safety nut, DIN1804, locknut, KM 0 KM0, Nutenmuttern, Nuttenmuttern, KM 1 KM1, KM 15 KM15, KM 8 KM8, KM 16 KM16, KM 6 KM6, DIN-Teil, KM 10 KM10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.