Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65241100 Nutmutter GUK4a M20 x 1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65241100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65241100
EAN/GTIN:
     4067201302001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Nutmutter mit Klemmteil

Material: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14 H.

Diese selbstsichernden Nutmuttern mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1. Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. Temperaturbeständig bis 100°C.

Weitere Informationen:
Typ:
GUK 4a Typ
d1:
M20 x 1,5 mm
d2h11:
32 mm
d3-0,5:
27 mm
hmax.:
9,6 mm
mmin.:
6,0 mm
b:
4 mm
t:
2,5 mm
x:
0,04 mm
Anzahlder Nuten:
4 Anzahl<BR/>der Nuten
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: din1804 m20x1,5, nutmutter mit klemmteil, nutmutter mit klemmteil m20, Elastic stop nuts prevailing torque nuts, QWERTZU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.