Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65001600 DIN 976 4.6 M 16 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65001600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65001600
EAN/GTIN:
     4067201143017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m16x1000
din 976


Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.



Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 16 mm
Steigung:
2,0 mm
Gewicht pro %:
133,0 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
672
1
€ 10,00*
ab € 3,91*
€ 7,79*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 10,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65101600
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.