Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65101600 Gewindestange DIN976 M16 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65101600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65101600
EAN/GTIN:
     4067201135630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 8.8 m16x1000
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M16 mm
Steigung:
2,0 mm
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65121600
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.