Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899514 Keilnabe mit Flansch KN46X54 L=100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899514
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899514
EAN/GTIN:
     4067201150589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 46 x 54 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
100 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
80 mm
ØB1 DIN 74 m:
11 mm
Ø C H7:
65 mm
Ø F h8:
65 mm
Ø d H7:
46 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
100 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 36X42, splined hub, 28X34, DIN 14, 21X25, 23X28, DIN 5463, DIN14, DINISO14, 46X54, 26X32, 32X38, 16X20, Edelstahl, Keilnaben, rostfrei, 11X14, 42X48, DIN-Teil, DIN5463, DIN part, 18X22, stainless, 13X16, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 256,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,68*
€ 337,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.