Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899512 Keilnabe mit Flansch KN36X42 L=80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899512
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899512
EAN/GTIN:
     4067201150572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 36 x 42 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
90 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
70 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
52 mm
Ø F h8:
52 mm
Ø d H7:
36 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
80 mm
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: splined hub, DIN14, stainless, 18X22, Edelstahl, DIN-Teil, DIN5463, 42X48, 46X54, 26X32, Keilnaben, 23X28, 32X38, DIN part, DINISO14, 11X14, 13X16, 16X20, 21X25, DIN 14, rostfrei, 28X34, 36X42, 1.4305, DIN 5463
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.