Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899510 Keilnabe mit Flansch KN42X48 L=80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899510
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899510
EAN/GTIN:
     4067201136361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
95 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
75 mm
ØB1 DIN 74 m:
11 mm
Ø C H7:
60 mm
Ø F h8:
60 mm
Ø d H7:
42 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
80 mm
Gewicht:
1,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, 32X38, splined hub, rostfrei, stainless, DIN 5463, DIN5463, DIN14, 28X34, 26X32, 21X25, DIN part, 11X14, DIN-Teil, DINISO14, 46X54, 1.4305, 16X20, 23X28, DIN 14, Keilnaben, 13X16, 42X48, 36X42, 18X22
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 193,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 259,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.