Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899509 Keilnabe mit Flansch KN28X34 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899509
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899509
EAN/GTIN:
     4067201136354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 28 x 34 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
78 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
60 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
46 mm
Ø F h8:
45 mm
Ø d H7:
28 mm
E DIN ISO 2768:
12 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, Edelstahl, DIN 5463, 36X42, 32X38, 11X14, DIN-Teil, Keilnaben, DIN14, 23X28, DIN part, 26X32, 46X54, splined hub, 21X25, 1.4305, 28X34, 18X22, DINISO14, 16X20, 42X48, stainless, DIN5463, DIN 14, 13X16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
67
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 135,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 182,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.