Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899508 Keilnabe mit Flansch KN32X38 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899508
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899508
EAN/GTIN:
     4067201136347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 32 x 38 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
82 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
65 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
50 mm
Ø F h8:
50 mm
Ø d H7:
32 mm
E DIN ISO 2768:
12 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN-Teil, Keilnaben, 11X14, 32X38, 36X42, 16X20, DINISO14, 42X48, DIN14, 21X25, 1.4305, DIN5463, 23X28, rostfrei, 46X54, stainless, 18X22, splined hub, DIN 5463, 28X34, Edelstahl, DIN 14, 13X16, DIN part, 26X32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 137,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 185,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.