Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899507 Keilnabe mit Flansch KN26X32 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899507
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899507
EAN/GTIN:
     4067201136330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 26 x 32 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
70 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
56 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
40 mm
Ø F h8:
42 mm
Ø d H7:
26 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: DINISO14, 23X28, 11X14, stainless, DIN-Teil, 26X32, DIN part, 13X16, 36X42, 42X48, 1.4305, 28X34, 32X38, 16X20, Keilnaben, 21X25, splined hub, DIN5463, DIN 5463, 46X54, rostfrei, DIN14, 18X22, Edelstahl, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 121,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 163,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.