Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899506 Keilnabe mit Flansch KN21X25 L=50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899506
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899506
EAN/GTIN:
     4067201136057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
62 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
48 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
35 mm
Ø F h8:
34 mm
Ø d H7:
21 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
50 mm
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: stainless, 23X28, splined hub, 13X16, 11X14, 42X48, 32X38, 36X42, Edelstahl, DIN 5463, 16X20, 26X32, DIN-Teil, DIN14, Keilnaben, 18X22, 21X25, 46X54, DIN 14, DINISO14, 1.4305, rostfrei, 28X34, DIN part, DIN5463
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
115
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 87,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 93,28*
€ 119,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.