Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899505 Keilnabe mit Flansch KN16X20 L=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899505
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899505
EAN/GTIN:
     4067201135609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 16 x 20 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
52 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
38 mm
ØB1 DIN 74 m:
5,5 mm
Ø C H7:
25 mm
Ø F h8:
28 mm
Ø d H7:
16 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
40 mm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN14, DIN-Teil, 1.4305, 36X42, 13X16, splined hub, 42X48, rostfrei, Keilnaben, 18X22, stainless, 28X34, 23X28, DINISO14, 11X14, DIN5463, 26X32, Edelstahl, 21X25, DIN part, DIN 14, DIN 5463, 16X20, 46X54, 32X38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
106
€ 10,00*
ab € 38,93*
€ 63,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,34*
€ 87,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.