Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899504 Keilnabe mit Flansch KN13X16 L=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899504
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899504
EAN/GTIN:
     4067201135593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 13 x 16 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
50 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
36 mm
ØB1 DIN 74 m:
4,5 mm
Ø C H7:
22 mm
Ø F h8:
25 mm
Ø d H7:
13 mm
E DIN ISO 2768:
8 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
40 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: 21X25, 16X20, 23X28, 42X48, 46X54, splined hub, 18X22, DIN 14, Keilnaben, 11X14, 1.4305, DIN14, stainless, 26X32, DIN5463, 36X42, DINISO14, 28X34, 32X38, DIN 5463, Edelstahl, rostfrei, DIN part, 13X16, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
139
1
€ 10,00*
ab € 32,87*
€ 55,00*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 74,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.