Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899503 Keilnabe mit Flansch KN23X28 L=55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899503
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899503
EAN/GTIN:
     4067201135586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 23 x 28 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
64 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
50 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
36 mm
Ø F h8:
36 mm
Ø d H7:
23 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
55 mm
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: 11X14, 46X54, DIN-Teil, 42X48, 18X22, 1.4305, 21X25, DIN5463, DINISO14, 28X34, 23X28, 16X20, DIN part, 32X38, rostfrei, DIN 14, 36X42, DIN 5463, 13X16, Edelstahl, Keilnaben, DIN14, 26X32, stainless, splined hub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
51
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 101,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 138,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.