Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899502 Keilnabe mit Flansch KN11X14 L=35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899502
EAN/GTIN:
     4067201135234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
42 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
28 mm
ØB1 DIN 74 m:
4,5 mm
Ø C H7:
20 mm
Ø F h8:
20 mm
Ø d H7:
11 mm
E DIN ISO 2768:
8 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
35 mm
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 28X34, 16X20, 42X48, splined hub, Edelstahl, 18X22, DINISO14, 23X28, 46X54, stainless, DIN14, Keilnaben, 13X16, 36X42, 11X14, 1.4305, 21X25, DIN 5463, DIN part, DIN 14, rostfrei, 26X32, DIN-Teil, DIN5463, 32X38
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
171
1
€ 10,00*
ab € 30,72*
€ 53,05*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 71,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.