Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899501 Keilnabe mit Flansch KN18X22 L=45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899501
EAN/GTIN:
     4067201155942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 18 x 22 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
54 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
40 mm
ØB1 DIN 74 m:
5,5 mm
Ø C H7:
30 mm
Ø F h8:
30 mm
Ø d H7:
18 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
45 mm
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilnaben, 42X48, 32X38, DIN-Teil, 16X20, 28X34, DINISO14, 46X54, 13X16, rostfrei, DIN14, 11X14, 26X32, stainless, DIN 5463, DIN5463, Edelstahl, 18X22, DIN part, 21X25, 23X28, splined hub, 36X42, 1.4305, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 91,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,60*
€ 124,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.