| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899482 Herst.-Nr.: 64899482 EAN/GTIN: 4067201164999 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 36 x 42 mm | Anzahl Nuten: | 8 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 42 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 36 mm | b -0,08: | 7 mm | Gewicht: | 27,906 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, Vielkeilwelle, rostfrei, 21X25, DIN-Teil, DIN part, DIN14, DIN 14, 3000mm, 28X34, 36X42, 32X38, Edelstahl, 23X28, 13X16, 42X48, 46x54, splined shaft, 16X20, stainless, DIN 5463, 1.4301, 26X32, 18X22, DIN5463, Keilwellen |
| | |
| |