| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899472 Herst.-Nr.: 64899472 EAN/GTIN: 4067201157731 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 11 x 14 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 14 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 11 mm | b -0,08: | 3 mm | Gewicht: | 2,847 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, 16X20, DIN5463, 1.4301, Vielkeilwelle, stainless, Keilwellen, 3000mm, 36X42, 28X34, Edelstahl, 42X48, 46x54, DIN part, rostfrei, 26X32, 21X25, 23X28, splined shaft, DIN 5463, DIN 14, DIN-Teil, DIN14, 13X16, 32X38, 18X22 |
| | |
| |