Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899464 Keilwelle Edelstahl KW46x54 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899464
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899464
EAN/GTIN:
     4067201157717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle edelstahl kw46x54


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 46 x 54 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
54 mm
Ø d -0,03/-0,08:
46 mm
b -0,08:
9 mm
Gewicht:
30,600 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle mädler, DIN 5463, DIN-Teil, 18X22, Vielkeilwelle, 2000mm, DIN14, DIN5463, 46x54, 13X16, 28X34, 1.4301, Keilwellen, 23X28, 16X20, rostfrei, 26X32, splined shaft, Edelstahl, 42X48, 36X42, 32X38, DIN part, stainless, 21X25, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 644,12*
€ 844,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,90*
€ 1.109,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,02*
€ 1.004,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,60*
€ 951,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,18*
€ 898,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 710,75*
€ 845,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 666,33*
€ 792,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 644,12*
€ 766,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899484
ab € 960,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.