Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899462 Keilwelle Edelstahl KW36X42 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899462
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899462
EAN/GTIN:
     4067201157700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 36 x 42 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
42 mm
Ø d -0,03/-0,08:
36 mm
b -0,08:
7 mm
Gewicht:
18,604 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 2000mm, DIN part, 21X25, DIN5463, Keilwellen, 26X32, 18X22, 46x54, rostfrei, DIN 5463, 23X28, 16X20, 42X48, 1.4301, DIN14, Vielkeilwelle, Edelstahl, 36X42, DIN-Teil, 13X16, 32X38, DIN 14, stainless, splined shaft, 28X34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 400,04*
€ 524,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,75*
€ 650,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,19*
€ 623,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,01*
€ 558,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 400,04*
€ 476,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899482
ab € 595,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.