Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899460 Keilwelle Edelstahl KW42X48 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899460
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899460
EAN/GTIN:
     4067201157694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 42 x 48 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
48 mm
Ø d -0,03/-0,08:
42 mm
b -0,08:
8 mm
Gewicht:
24,742 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, Edelstahl, 1.4301, DIN 14, 26X32, rostfrei, 18X22, DIN5463, 28X34, DIN 5463, 23X28, DIN14, 21X25, splined shaft, 16X20, 46x54, DIN part, Vielkeilwelle, 2000mm, DIN-Teil, 32X38, 36X42, 13X16, stainless, Keilwellen, 42X48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 523,19*
€ 685,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,06*
€ 928,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,56*
€ 815,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,47*
€ 772,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 577,31*
€ 687,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 559,28*
€ 665,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899480
ab € 779,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.