Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899457 Keilwelle Edelstahl KW26X32 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899457
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899457
EAN/GTIN:
     4067201160687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
32 mm
Ø d -0,03/-0,08:
26 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
10,016 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw26x32, 36X42, DIN14, DIN 14, DIN part, DIN5463, DIN-Teil, 18X22, 21X25, stainless, Edelstahl, 23X28, DIN 5463, 32X38, rostfrei, 1.4301, Keilwellen, 26X32, 28X34, 42X48, 46x54, 2000mm, 16X20, 13X16, Vielkeilwelle, splined shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 230,08*
€ 301,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,59*
€ 390,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899477
ab € 341,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.