Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899453 Keilwelle Edelstahl KW23X28 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899453
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899453
EAN/GTIN:
     4067201145332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
28 mm
Ø d -0,03/-0,08:
23 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
7,928 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 46x54, 21X25, DIN 14, 1.4301, DIN-Teil, DIN5463, 18X22, 28X34, splined shaft, DIN part, 42X48, 36X42, Vielkeilwelle, 13X16, 16X20, rostfrei, 32X38, Keilwellen, 23X28, DIN 5463, DIN14, stainless, Edelstahl, 2000mm, 26X32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 233,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,63*
€ 305,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899473
ab € 264,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.