| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899435 Herst.-Nr.: 64899435 EAN/GTIN: 4067201142119 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 16 x 20 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 20 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 16 mm | b -0,08: | 4 mm | Gewicht: | 2,867 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, 42X48, 21X25, DIN part, DIN 5463, Keilwellen, 32X38, DIN-Teil, 36X42, 1500mm, splined shaft, 28X34, stainless, 16X20, 26X32, 18X22, 23X28, 13X16, DIN 14, 1.4301, DIN5463, rostfrei, Vielkeilwelle, DIN14, Edelstahl, 46x54 |
| | |
| |