Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899434 Keilwelle Edelstahl KW13X16 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899434
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899434
EAN/GTIN:
     4067201142102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist
eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich.






Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als
gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu
MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am
Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 13 x 16 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
16 mm
Ø d -0,03/-0,08:
13 mm
b -0,08:
3,5 mm
Gewicht:
1,931 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, rostfrei, 18X22, 28X34, 36X42, DIN5463, 1500mm, stainless, 26X32, 46x54, Edelstahl, Keilwellen, 16X20, DIN 5463, DIN part, DIN14, DIN 14, 23X28, 1.4301, 21X25, 32X38, 42X48, splined shaft, 13X16, DIN-Teil, Vielkeilwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
€ 10,00*
ab € 43,99*
€ 57,63*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,50*
€ 93,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899474
ab € 85,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.