Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899408 Keilwelle Edelstahl KW32X38 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899408
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899408
EAN/GTIN:
     4067201149644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.






Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil
DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle
im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 32 x 38 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
38 mm
Ø d -0,03/-0,08:
32 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
7,433 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 16X20, 42X48, Edelstahl, Vielkeilwelle, DIN-Teil, DIN 5463, 21X25, DIN 14, 1000mm, 28X34, 46x54, DIN5463, 13X16, 26X32, Keilwellen, 32X38, 23X28, stainless, DIN part, DIN14, 36X42, 1.4301, rostfrei, 18X22, splined shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 222,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,43*
€ 296,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899478
ab € 501,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.