Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899407 Keilwelle Edelstahl KW26X32 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899407
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899407
EAN/GTIN:
     4067201149637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.






Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil
DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle
im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
32 mm
Ø d -0,03/-0,08:
26 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
5,008 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw26x32, 13X16, 16X20, 1000mm, DIN14, 26X32, 42X48, Keilwellen, DIN-Teil, stainless, DIN 5463, 28X34, 32X38, rostfrei, 1.4301, splined shaft, DIN5463, 21X25, 23X28, Edelstahl, Vielkeilwelle, DIN part, 46x54, 18X22, 36X42, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 152,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 205,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899477
ab € 341,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.