Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899406 Keilwelle Edelstahl KW21X25 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899406
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899406
EAN/GTIN:
     4067201142898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.






Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil
DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle
im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 21 x 25 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
25 mm
Ø d -0,03/-0,08:
21 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
3,139 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw21x25, 36X42, 28X34, DIN-Teil, 18X22, 46x54, 1.4301, 32X38, stainless, DIN part, Edelstahl, Keilwellen, Vielkeilwelle, splined shaft, rostfrei, 13X16, DIN14, DIN 14, 42X48, DIN 5463, 26X32, DIN5463, 16X20, 1000mm, 21X25, 23X28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 95,40*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,51*
€ 130,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899476
ab € 212,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.