Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899405 Keilwelle Edelstahl KW16X20 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899405
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899405
EAN/GTIN:
     4067201142881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.






Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil
DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle
im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 16 x 20 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
20 mm
Ø d -0,03/-0,08:
16 mm
b -0,08:
4 mm
Gewicht:
1,911 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 18X22, rostfrei, 23X28, 26X32, 36X42, 46x54, DIN-Teil, 32X38, DIN 14, 42X48, Edelstahl, 21X25, splined shaft, DIN5463, stainless, Keilwellen, 16X20, 13X16, 28X34, 1000mm, 1.4301, Vielkeilwelle, DIN part, DIN 5463, DIN14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
193
1
€ 10,00*
ab € 41,13*
€ 53,88*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 73,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899475
ab € 118,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.