Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899402 Keilwelle Edelstahl KW11X14 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899402
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899402
EAN/GTIN:
     4067201142850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.






Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil
DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle
im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 11 x 14 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
14 mm
Ø d -0,03/-0,08:
11 mm
b -0,08:
3 mm
Gewicht:
0,949 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 26X32, Edelstahl, Keilwellen, 16X20, 46x54, DIN 5463, Vielkeilwelle, 21X25, 42X48, 18X22, 1000mm, DIN14, DIN part, 23X28, rostfrei, stainless, DIN5463, DIN 14, 32X38, 36X42, splined shaft, DIN-Teil, 1.4301, 13X16, 28X34
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
173
1
€ 10,00*
ab € 24,45*
€ 32,03*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 44,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899472
ab € 70,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.