Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899314 Keilnabe Edelstahl KN 46X54 Ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899314
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899314
EAN/GTIN:
     4067201134503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 46 x 54 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
54 mm
Ø dH7:
46 mm
bD9:
9 mm
Ø A:
80 mm
Länge:
90 mm
Gewicht:
2,25 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN-Teil, 42x48, DIN part, DIN14, Keilnaben, 1.4305, 32x38, splinded hub, 16x20, DINISO14, DIN 14, rostfrei, 21x25, Edelstahl, 26x32, 11x14, DIN 5463, 46X54, stainless, 13x16, DIN5463, 36x42, 23x28, 28x34, 18x22
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 182,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,01*
€ 243,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.