Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899312 Keilnabe Edelstahl KN 36X42 Ø70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899312
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899312
EAN/GTIN:
     4067201134497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 36 x 42 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
42 mm
Ø dH7:
36 mm
bD9:
7 mm
Ø A:
70 mm
Länge:
65 mm
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, 13x16, 46X54, DIN 14, 1.4305, splinded hub, DIN-Teil, Edelstahl, 18x22, DIN part, 26x32, 28x34, DIN14, 42x48, stainless, 21x25, Keilnaben, 16x20, 11x14, DIN 5463, 23x28, DIN5463, 36x42, DINISO14, 32x38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 96,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,53*
€ 131,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.