Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899311 Keilnabe Edelstahl KN 42X48 Ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899311
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899311
EAN/GTIN:
     4067201134480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
48 mm
Ø dH7:
42 mm
bD9:
8 mm
Ø A:
80 mm
Länge:
70 mm
Gewicht:
1,88 kg
Weitere Suchbegriffe: 13x16, 32x38, 36x42, 23x28, DIN 14, DIN14, DINISO14, 21x25, stainless, 28x34, DIN 5463, 26x32, DIN5463, Edelstahl, 16x20, 46X54, 18x22, DIN-Teil, splinded hub, rostfrei, DIN part, 11x14, 1.4305, Keilnaben, 42x48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 128,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 172,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.