Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899309 Keilnabe Edelstahl KN 28X34 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899309
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899309
EAN/GTIN:
     4067201144458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 28 x 34 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
34 mm
Ø dH7:
28 mm
bD9:
7 mm
Ø A:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,76 kg
Weitere Suchbegriffe: 28x34, Keilnaben, DIN5463, DIN14, DIN 14, 46X54, 1.4305, DIN 5463, 11x14, 16x20, Edelstahl, 21x25, DIN part, 42x48, rostfrei, DIN-Teil, stainless, DINISO14, 26x32, 18x22, splinded hub, 23x28, 36x42, 32x38, 13x16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 75,14*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,86*
€ 117,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.