Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899308 Keilnabe Edelstahl KN 32X38 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899308
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899308
EAN/GTIN:
     4067201153597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 32 x 38 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
38 mm
Ø dH7:
32 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: 23x28, 13x16, DIN part, DIN-Teil, DIN 5463, DIN5463, 16x20, DIN14, 42x48, 36x42, 11x14, Edelstahl, rostfrei, DIN 14, Keilnaben, splinded hub, 21x25, 18x22, stainless, 32x38, 1.4305, DINISO14, 26x32, 46X54, 28x34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 69,03*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,27*
€ 95,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.