Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899307 Keilnabe Edelstahl KN 26X32 Ø52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899307
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899307
EAN/GTIN:
     4067201156406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
32 mm
Ø dH7:
26 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
52 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: stainless, 26x32, splinded hub, rostfrei, 28x34, 18x22, DIN14, 36x42, DIN-Teil, 16x20, 32x38, DIN5463, DINISO14, 21x25, 23x28, Keilnaben, DIN 14, 42x48, DIN part, 11x14, DIN 5463, 1.4305, Edelstahl, 46X54, 13x16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
66
1
€ 10,00*
ab € 31,10*
€ 47,40*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 51,42*
€ 64,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.