Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899306 Keilnabe Edelstahl KN 21X25 Ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899306
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899306
EAN/GTIN:
     4067201156390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
25 mm
Ø dH7:
21 mm
bD9:
5 mm
Ø A:
40 mm
Länge:
55 mm
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN part, 46X54, 21x25, 18x22, Edelstahl, 32x38, 13x16, DINISO14, DIN 5463, 23x28, 28x34, DIN 14, splinded hub, 1.4305, stainless, 11x14, DIN-Teil, DIN5463, Keilnaben, 26x32, 16x20, rostfrei, DIN14, 36x42, 42x48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
308
1
€ 10,00*
ab € 24,20*
€ 40,34*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,58*
€ 55,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.