Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899304 Keilnabe Edelstahl KN 13X16 Ø28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899304
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899304
EAN/GTIN:
     4067201156314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 13 x 16 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
16 mm
Ø dH7:
13 mm
bD9:
3,5 mm
Ø A:
28 mm
Länge:
45 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilnaben, DIN5463, 18x22, DIN part, 1.4305, Edelstahl, stainless, DIN-Teil, 26x32, 32x38, splinded hub, 16x20, DIN14, 42x48, 11x14, rostfrei, 46X54, DIN 5463, 23x28, 28x34, 13x16, DINISO14, DIN 14, 36x42, 21x25
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
346
1
€ 10,00*
ab € 15,38*
€ 28,43*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 48,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.