Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899303 Keilnabe Edelstahl KN 23X28 Ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899303
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899303
EAN/GTIN:
     4067201156307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
28 mm
Ø dH7:
23 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
50 mm
Länge:
55 mm
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: 26x32, 28x34, Edelstahl, stainless, DIN-Teil, 11x14, 32x38, rostfrei, 16x20, 21x25, 36x42, 23x28, DIN5463, 1.4305, splinded hub, 13x16, 42x48, 46X54, Keilnaben, DIN 5463, DINISO14, DIN14, DIN part, 18x22, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
256
1
€ 10,00*
ab € 30,17*
€ 46,76*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 50,64*
€ 63,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.