Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899073 Keilwelle Edelstahl KW23X28 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899073
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899073
EAN/GTIN:
     4067201150732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit.
Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
28 mm
Ø d -0,03/-0,08:
23 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
23,784 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, splined shaft Keilwelle 1.4301 DIN14 DIN 14 546
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,80*
€ 1.199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,23*
€ 907,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,28*
€ 771,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.