| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899072 Herst.-Nr.: 64899072 EAN/GTIN: 4067201156659 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.
Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 11 x 14 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 14 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 11 mm | b -0,08: | 3 mm | Gewicht: | 5,694 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |