| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64888401 Herst.-Nr.: 64888401 EAN/GTIN: 4067201258155 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden. Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 46 x 54 mm | Anzahl Nuten: | 8 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 54 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 46 mm | b -0,08: | 9 mm | Gewicht: | 91,800 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |