Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64888201 Keilwelle 42CrMo4 KW36x42 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64888201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64888201
EAN/GTIN:
     4067201259206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 36 x 42 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
42 mm
Ø d -0,03/-0,08:
36 mm
b -0,08:
7 mm
Gewicht:
55,812 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,46*
€ 1.315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,38*
€ 871,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,16*
€ 784,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 593,22*
€ 705,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.