Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64886400 Keilwelle 42CrMo4 KW46x54 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64886400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64886400
EAN/GTIN:
     4067201264323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 46 x 54 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
54 mm
Ø d -0,03/-0,08:
46 mm
b -0,08:
9 mm
Gewicht:
30,600 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw46x54, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,59*
€ 545,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,21*
€ 454,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64888400
ab € 321,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.