Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64886200 Keilwelle 42CrMo4 KW36x42 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64886200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64886200
EAN/GTIN:
     4067201264316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 36 x 42 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
42 mm
Ø d -0,03/-0,08:
36 mm
b -0,08:
7 mm
Gewicht:
18,604 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64888200
ab € 196,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.