Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64886000 Keilwelle 42CrMo4 KW42x48 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64886000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64886000
EAN/GTIN:
     4067201264309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler

Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 42 x 48 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
48 mm
Ø d -0,03/-0,08:
42 mm
b -0,08:
8 mm
Gewicht:
24,742 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, splined shaft Keilwelle 42CrMo4 DIN14 DIN 14 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,74*
€ 399,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64888000
ab € 261,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.